1200 半袖スモック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52820757 品番 1200
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
サックス サイズLL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用 種別半袖スモック 材質ボタン樹脂 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)66 生地シルキッドトロ RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする