自重堂
14002 ツータックカーゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン
アースグリーン
グリーン
ネービー
ブルーグレー
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52825858
品番
14002
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
88
種別
ツータックカーゴ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
ヒップ(cm)
119
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。