ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の 運搬機器
ユニペックス(UNI-PEX)の パレットトラック
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大積載量(kg)
1500
フォーク長さ(mm)
600
フォーク外幅(mm)
520
注文コード
52826535
品番
BM15S3-L65
参考基準価格(税別)
¥163,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量・フォーク長さ・フォーク外幅
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
仕様
【コード番号】0276BM15S3L65
タイプ
低床タイプ
最大積載量(kg)
1500
フォーク長さ(mm)
600
フォーク最低高さ(mm)
65
フォーク最高高さ(mm)
165
フォーク外幅(mm)
520
フォーク内幅(mm)
214
アズワン品番
65-3352-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません