フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載量(kg)1200 フォーク長さ(mm)1220 フォーク外幅(mm)520 注文コード52826745 品番BM12E-L50
参考基準価格(税別)¥218,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は最大積載量・フォーク長さ・フォーク外幅など31種類から選べます 他の種類を見る

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

仕様【コード番号】0276BM12EL50 タイプ低床タイプ 最大積載量(kg)1200 フォーク長さ(mm)1220 フォーク最低高さ(mm)50 フォーク最高高さ(mm)140 フォーク外幅(mm)520 フォーク内幅(mm)214 アズワン品番65-3352-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする