ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の 運搬機器
ユニペックス(UNI-PEX)の パレットトラック
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52826858
品番
BM25F
参考基準価格(税別)
¥178,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
仕様
【フォーク高さ最低(mm)】80【フォーク高さ最高(mm)】200【コード番号】0276BM25F
タイプ
標準タイプ
積載荷重(kg)
2500
フォーク幅W(mm)
685
フォーク長さ(mm)
1150
アズワン品番
65-3351-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません