ミズノワークポロシャツ半袖 ネイビー HO-626NBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52827226 品番HO-626NB-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,979
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

信頼のミズノ製ポロシャツです。
動きやすいパターン設計で引っ張られる煩わしさも軽減します。
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用しています。
背中首元に再帰反射材付きです。

仕様半袖、消臭機能、再帰反射、ペンホルダー 着丈(cm):177-183 工場、倉庫等での作業時やスポーツ時の着用に適しています 材質/仕上:ポリエステル サイズ:XL 色:ネイビー 胸囲(cm):97-103 コード番号:353-3902 アズワン品番65-3360-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする