プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52827454 品番 PUY1UY100WJ
参考基準価格(税別)¥14,180 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。
設備の小型化とろ過時間の短縮
正確なろ過精度による製品の歩留まり向上
幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。

仕様カートリッジ長さ:10インチ 材質:フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ):ポリプロピレン サイドシール:熱溶着 耐差圧:〜30℃…0.41MPa、〜50℃…0.34MPa、〜70℃…0.20MPa、〜80℃…0.10MPa 定格ろ過精度:10μm アズワン品番65-3370-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする