ポリファインU PFTシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52827488 品番 PFT 10-20US-M7W 480
参考基準価格(税別)¥19,560 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポリプロピレン製プリーツフィルターです。
100%ポリプロピレンで構成されています。
空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。
18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。
USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。

仕様カートリッジ長さ:20インチ 材質:フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ:ポリプロピレン ガスケット材質:NBR(標準) O-リング材質:シリコン(標準) エンドシール材質:ポリプロピレン熱溶着 耐差圧:20℃…0.48MPa、65℃…0.28MPa 最高使用温度:65℃ ろ過精度:10μm アズワン品番65-3370-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする