24404 半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 アースグリーン サイズL 注文コード52827574 品番24404
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は色・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る
アースグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン樹脂 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)75 着丈(cm)23 生地鹿の子 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
普段着
医療・福祉・介護関連業

最近のポロシャツは胸ポケットが無いので困ります。これはポケットにスマホも入りますし、さらっとして着心地もとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする