曜日別特売
M18P1.0-6H GPNP メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.0 通り止り 第一測範 52827664

メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.0 通り止りM18P1.0-6H GPNP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-3644-45
内容量1本注文コード52827664品番M18P1.0-6H GPNP
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る

アズワン品番
65-3644-45
仕様
規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:18 ピッチ:1.0 種類:通り止り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする