曜日別特売
34001 34001 ツータックパンツ (ハーフ) 自重堂 52828572

34001 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード52828572品番34001
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

上質な着心地と優れた形態安定性。
SSP(R)加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。
つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。

アースグリーンウエスト(cm)85股下(cm)90(裾上げなし)ヒップ(cm)116ワタリ(cm)36仕様ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿70、ポリエステル30機能帯電防止素材使用、形態安定生地SSPディオナシーティングRoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする