曜日別特売
M27P1.5 GPWP Ⅱ メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 工作用用通り止まり Mシリーズ 第一測範 52828915

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 工作用用通り止まり MシリーズM27P1.5 GPWP Ⅱ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-3643-56
内容量1本注文コード52828915品番M27P1.5 GPWP Ⅱ
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

アズワン品番
65-3643-56
仕様
規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:27 ピッチ:1.5 種類:工作用用通り止まり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする