BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374

BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374
BS-USBSG1CC-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 52831374

スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52831374品番BS-USBSG1CC-BCL
参考基準価格(税別)¥1,439販売価格(税込)¥1,572
販売価格(税別)
1,429

入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。
充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)
相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。

用途
Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1充電器機能三台同時充電:〇、iPad Pro:×(PD充電非対応)、パソコン充電:×(非対応)耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
注意
※iPadの充電はできないのでご注意ください。
※当商品を使用してのパソコンの充電、データ転送はできません。
※すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。
※3台同時充電可能ですが、1台毎の充電より時間を要します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする