44601 ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52831494 品番 44601
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク ウエスト(cm)82 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 ヒップ(cm)108 生地ユニエコロパルパートロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする