自重堂
44601 ツータックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ライトベージュ
アースグリーン
ライトベージュ
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52831573
品番
44601
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。
色
ライトベージュ
混率(%)
ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
機能
帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
99
生地
ユニエコロパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
33
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。