※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の 中空壁用アンカー
トグルボルト BC W3/8(25本)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
52831810
品番
73000BC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
中空壁・真壁
材質
鉄めっき
サイズ
W3/8
品番
BC
下穴径(Φmm)
19
適合板厚(mm)
10〜64