※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ステンレス 軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(125本)
注文コード
52831864
品番
KR5252V
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,078
販売価格(税別)
¥
4,616
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨材
材質
SUS410
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
8
頭部形状
ラッパ頭
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧