※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ステンレス 石こうボードビス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
52831889
品番
717025S
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,534
販売価格(税別)
¥
8,667
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+木材
材質
SUSXM7
全長(mm)
25
ねじ長さ(mm)
20
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
8
頭部形状
梨地頭
ねじ(mm)
20
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧