色アースグリーン
サイズM
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応
仕様携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦
種別長袖シャツ
材質ボタン樹脂
エコマーク認定認定
胸囲(cm)108
肩幅(cm)46
袖丈(cm)55
着丈(cm)73
首廻り(cm)42
生地ユニエコロパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049