※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
軽天タッピング ラッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじ径(mm)
3.5
注文コード
52832187
品番
715032W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
全長(mm)
32
色
(頭部)ホワイト
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
8
頭部形状
ラッパ頭
仕上
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧