※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
石こうボードビス ハイ&ロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
52832300
品番
3925GWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,667
販売価格(税別)
¥
3,334
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+木材
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
8.3
頭部形状
ラッパD-8
識別色
銀
注意
※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧