※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
板金野地ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
全長(mm)
42
注文コード
52832449
品番
717442B
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋼板屋根+耐火野地板・木材
材質
鉄
全長(mm)
42
ねじ長さ(mm)
37
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
仕上
ユニクロ
ねじ(mm)
37
注意
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧