曜日別特売

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)注文コード52833615品番AC50A-N10CE-16Z-D
参考基準価格(税別)¥33,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする