※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
内装ビス 化粧箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(45本×10箱)
注文コード
52834296
品番
7145100
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
100
色
クロメート
ねじ長さ(mm)
60
ねじ径(mm)
4.5
頭径(Φmm)
8.4
ねじ(mm)
60
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧