※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
内装ビス 徳用箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90本)
注文コード
52834305
品番
714815H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
150
色
クロメート
ねじ長さ(mm)
72
ねじ径(mm)
4.8
頭径(Φmm)
9.5
ねじ(mm)
72
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧