※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット 釘 袋入り 銅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本×5袋)
注文コード
52834619
品番
NF10003
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,625
販売価格(税別)
¥
1,477
バスケットに入れる
材質
【釘】銅
長さ(mm)
19
種類
銅
頭部形状
丸頭
番手
【太さ】17(約Φ1.47mm)