※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
角スタッド一発ビス バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80本×5パック)
注文コード
52835197
品番
KS8510V
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,249
販売価格(税別)
¥
2,954
バスケットに入れる
〇角スタッド同士の溶接不要!
〇ねじ施工前の下穴不要!
用途
角スタッド+角スタッド・木スタッド
幅20mm・幅25mmの角スタッド材の締結等に
材質
鉄
全長(mm)
51
ねじ長さ(mm)
45
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
7
仕上
ユニクロ
ねじ(mm)
45
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧