※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽鉄用RS ハーフバリューパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×5パック) 注文コード52835224 品番KRS414V
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770

〇火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結
〇ピッタリ収まりやすい頭部形状
〇ねじこけしにくいジャストフィットのビット穴

用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 材質 全長(mm)14 ねじ長さ(mm)12 ねじ径(mm)4 頭径(Φmm)6 仕上ユニクロ ねじ(mm)12
注意
※下地材の接合部が合計1.2mm(各鋼板厚0.6mmまでの2枚重ね)まで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする