※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
軽天タッピング フレキ ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(140本×5パック)
注文コード
52835285
品番
KF5220V
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,625
販売価格(税別)
¥
1,477
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
全長(mm)
22
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
7
頭部形状
フレキ
仕上
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧