※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
石こうボードビス 木下地用 バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(240本×5パック)
注文コード
52835486
品番
SB28V
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+木材
材質
鉄
全長(mm)
28
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
23
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
23
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧