※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
板金野地ビス バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(80本×5パック)
注文コード
52835547
品番
BNB30V
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
鋼板屋根+耐火野地板・木材
材質
鉄
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
25
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
仕上
ユニクロ
ねじ(mm)
25
注意
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧