自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
46101 ツータックパンツ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52835938
品番
46101
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
シンプルなデザインで飽きのこないスタイルふが心引かれる。
再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
帯電防止素材使用、エコマーク
ウエスト(cm)
91
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
90(裾上げなし)
ヒップ(cm)
121
生地
アフターペットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
39.5
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。