46101 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52835974 品番 46101
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

シンプルなデザインで飽きのこないスタイルふが心引かれる。
再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。

アイボリー 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材55仕様) 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用、エコマーク ウエスト(cm)73 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)104 生地アフターペットソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする