CoaX EXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52836019 品番EX370BMG-X
参考基準価格(税別)¥1,000,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

e2v 社製 37.7MP CMOS センサ
TELI オリジナル新開発 IP コア搭載
グローバル電子シャッタ
CoaXPress 2.0 インターフェース
CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現
GenICam(R)準拠
IIDC2準拠
正方格子配列
TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得

黒レベル:-25% 〜 +25% 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)0〜40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下) 規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2 消費電力(W)13.6以下 電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V〜26V) ch1のみ対応 感度2350 lx(F5.6・1/125s) ガラス部防塵ガラス 機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー インターフェースCoaXPress 2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず) 解像度6144(H) x 6144(V) モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転 同期方式内部同期 撮像素子CMOSイメージセンサ 露光調節Edge / Level / Bulk (255回) カラーモード白黒 撮像画面サイズ4/3型 画素数3775万画素 色調入力12bit/出力12bit トリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ 最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%) フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit) 使用湿度(%RH)10〜90 (非結露) 走査方式プログレッシブ アスペクト比1:1 ゲインマニュアル : 0 〜 +36dB トリガ入力Low: 0 〜 0.5V, High: 2 〜 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs レンズマウントマウントレス (Φ50 H7) 映像出力Mono12/Mono10/Mono8 撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 画素サイズ(μm)2.5×2.5 露光時間MANUAL:10μs 〜 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs 〜 1s (Edge / Bulkモード),200μs 〜 パルス幅 (Levelモード) デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする