おんどとり RTR500B(校正証明書付き)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52836046 品番RTR507BL(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高精度な温湿度センサを付属したデータロガーです。
データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図の3点の書類を発行いたします。(増田理化工業発行の校正書類になります。)

質量(g)約65 電源リチウム電池×1(付属) 測定項目温度 湿度(各1チャンネル) 測定精度温度/±0.3℃(10〜40℃) ±0.5℃(その他) 湿度/±2.5%RH(15〜35℃ 30〜80%RH) センサー高精度温湿度センサ(SHB-3101) 分解能0.1℃ 0.1%RH 温度測定範囲(℃)-25〜70 大きさ47×47×62mm 湿度測定範囲(%)0〜99(0〜60℃) 通信方式特定小電力無線 Bluetooth 光通信 メモリー8000データ×2ch 防水性IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし 記録間隔1秒〜60分 計15通りから選択 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする