※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBNハイグレードロングネックラジアス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.3 注文コード52836430 品番CBN-LRF4003-002X75
参考基準価格(税別)¥40,520 販売価格(税込) ¥21,395
販売価格(税別)
19,450
この商品は刃径など71種類から選べます 他の種類を見る

高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。
2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。
高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(〜50HRC)(〜55HRC)(〜60HRC)(〜65HRC)(〜70HRC)、プリハードン鋼 トラスコ品番362-1155 材質CBN 刃数4枚 全長(mm)50 刃長(mm)0.13 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 有効長(mm)0.75 表面処理ノンコート コーナー半径(mm)R0.02
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする