※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)R0.05 刃径(Φmm)0.4 注文コード52837175 品番DLCLRS2004-005-030
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥4,494
販売価格(税別)
4,085
この商品はコーナーR・刃径など48種類から選べます 他の種類を見る

DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。
銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。
DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。
バリも小さく良好なエッジ。

用途対応被削材:銅、アルミ合金 トラスコ品番568-5059 材質SuperMG 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)0.4 被削材銅、アルミ合金 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)0.39 刃径(Φmm)0.4 表面処理DLCCOAT コーナーR(mm)R0.05 ねじれ角(°)35 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする