曜日別特売
DLCLRS2030-05-200 DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツール 52837306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)R0.5刃径(Φmm)3注文コード52837306品番DLCLRS2030-05-200
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥4,741
販売価格(税別)
4,310

DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。
銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。
DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。
バリも小さく良好なエッジ。

用途
対応被削材:銅、アルミ合金
トラスコ品番568-4571材質SuperMG刃数2全長(mm)60刃長(mm)3被削材銅、アルミ合金シャンク径(Φmm)6首径(mm)2.96刃径(Φmm)3表面処理DLCCOATコーナーR(mm)R0.5ねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする