曜日別特売
VCBN-LBF20006-0015 VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル ユニオンツール 52840429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番602-6337注文コード52840429品番VCBN-LBF20006-0015
参考基準価格(税別)¥33,540販売価格(税込)¥17,709
販売価格(税別)
16,099

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。
高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
トラスコ品番602-6337材質CBN刃数2枚全長(mm)35刃長(mm)0.05シャンク径(Φmm)3ボール半径(mm)R0.03ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする