※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)0.08 トラスコ品番602-6328 注文コード52840447 品番VCBN-LBF2001-003
参考基準価格(税別)¥29,680 販売価格(税込) ¥15,671
販売価格(税別)
14,246
この商品は刃長・トラスコ品番など23種類から選べます 他の種類を見る

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。
高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(〜50HRC)(〜55HRC)(〜60HRC)(〜65HRC)(〜70HRC)、プリハードン鋼 トラスコ品番602-6328 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)35 刃長(mm)0.08 シャンク径(Φmm)3 ボール半径(mm)R0.05 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする