※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬合金・硬脆材加工用ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52841786 品番 UPDLB1020-030
参考基準価格(税別)¥195,900 販売価格(税込) ¥103,435
販売価格(税別)
94,032

超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。
切れ刃の高い輪郭精度と、ダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。

用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 トラスコ品番408-1386 材質Binderless PCD 刃数1枚 全長(mm)40 刃長(mm)1 表面処理ノンコート ボール半径(mm)R1 ねじれ角(°)0 外径(mm)2 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※勾配が付いているワークとシャンク部との干渉は必ず実測で確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする