曜日別特売
H47302 47302 ツータックカーゴ (ハーフ) 自重堂 52841872

47302 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャドーブルー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード52841872品番H47302
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。
ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライズ。
”黒”のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

シャドーブルーウエスト(cm)101股下(cm)90(裾上げなし)ヒップ(cm)129ワタリ(cm)41.5仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴ混率(%)ポリエステル60、綿40機能帯電防止素材使用生地ソフトサマーツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする