※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの その他エンドミル
UTCOATオーバルバレル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52842294
品番
COVB4040-80-12
参考基準価格(税別)
¥40,320
販売価格(税込)
¥21,289
販売価格(税別)
¥
19,354
バスケットに入れる
UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。
小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
用途
対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
トラスコ品番
402-3958
材質
Super MG
刃数
4枚
全長(mm)
80
刃長(mm)
26.6
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
UTCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転速度と送り速度及びピックフィードの関係は要求品質に合わせて設定してください。