※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの その他エンドミル
UTCOATオーバルバレル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52842310
品番
COVB4020-85
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥12,355
販売価格(税別)
¥
11,232
バスケットに入れる
UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。
小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
用途
対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
トラスコ品番
402-7154
材質
Super MG
刃数
4枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
19.2
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
UTCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転速度と送り速度及びピックフィードの関係は要求品質に合わせて設定してください。