※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.2 注文コード52842319 品番UPDLRS1002-002-006
参考基準価格(税別)¥125,300 販売価格(税込) ¥66,158
販売価格(税別)
60,144
この商品は刃径など12種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックラジアスエンドミルです。
シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。
高精度で長寿命な加工を実現しました。
切れ刃の高い輪郭精度とダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。

用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 トラスコ品番408-1389 材質Binderless PCD 刃数1枚 全長(mm)40 刃長(mm)0.1 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 外径(Φmm)0.2 有効長(mm)0.6 表面処理ノンコート コーナー半径(mm)R0.02 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※勾配が付いているワークとシャンク部との干渉は必ず実測で確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする