Jawin 56004 長袖シャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52843132 品番 56004
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。

アーミーグリーン サイズL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 混率(%)綿50、ポリエステル50 機能消臭、抗菌、野帳対応 仕様背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩) 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)76 首廻り(cm)43 生地CVCドビークロス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52843333
2023-04-13
用途:
普段着

170cm、60kgですけど、着丈に比べて袖が短い。洗うと余計に。Lにすべきだった。

対象商品:
52843132
2020-07-30
用途:
庭仕事。
白樺工房 様 (教育・研究機関)

やはり綿50%代では熱がこもって熱いです。綿100%に近いものがベスト。

対象商品:
52843132
2019-04-26
用途:
樹木伐採&剪定作業
白樺工房 様 (教育・研究機関)

紺のようなペラペラでは 分厚い下着を用意しないと、野山で身を護れない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする