56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843157

Jawin 56004 長袖シャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アーミーグリーン
サイズEL
内容量1着注文コード52843157品番56004
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。

アーミーグリーンサイズEL職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備混率(%)綿50、ポリエステル50機能消臭、抗菌、野帳対応仕様背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)種別長袖シャツ胸囲(cm)118肩幅(cm)51袖丈(cm)63.5着丈(cm)80首廻り(cm)45生地CVCドビークロスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52843333
2023-04-13
用途: 普段着

170cm、60kgですけど、着丈に比べて袖が短い。洗うと余計に。Lにすべきだった。

対象商品 : 52843132
2020-07-30
用途: 庭仕事。
白樺工房教育・研究機関

やはり綿50%代では熱がこもって熱いです。綿100%に近いものがベスト。

対象商品 : 52843132
2019-04-26
用途: 樹木伐採&剪定作業
白樺工房教育・研究機関

紺のようなペラペラでは 分厚い下着を用意しないと、野山で身を護れない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする