色ネービー
サイズLL
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
混率(%)綿50、ポリエステル50
機能消臭、抗菌、野帳対応
仕様背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)
種別長袖シャツ
胸囲(cm)114
肩幅(cm)49
袖丈(cm)62.5
着丈(cm)78
首廻り(cm)44
生地CVCドビークロス
RoHS指令(10物質対応)対応