56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315

56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315
56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315
56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315
56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315
56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315
56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315
56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315
56004 Jawin 56004 長袖シャツ 自重堂 52843315

Jawin 56004 長袖シャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
サイズ5L
内容量1着注文コード52843315品番56004
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。

ネービーサイズ5L職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備混率(%)綿50、ポリエステル50機能消臭、抗菌、野帳対応仕様背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)種別長袖シャツ胸囲(cm)126肩幅(cm)55袖丈(cm)63.5着丈(cm)82首廻り(cm)49生地CVCドビークロスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52843333
2023-04-13
用途: 普段着

170cm、60kgですけど、着丈に比べて袖が短い。洗うと余計に。Lにすべきだった。

対象商品 : 52843132
2020-07-30
用途: 庭仕事。
白樺工房教育・研究機関

やはり綿50%代では熱がこもって熱いです。綿100%に近いものがベスト。

対象商品 : 52843132
2019-04-26
用途: 樹木伐採&剪定作業
白樺工房教育・研究機関

紺のようなペラペラでは 分厚い下着を用意しないと、野山で身を護れない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする