色ワイン
サイズL
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
混率(%)綿50、ポリエステル50
機能消臭、抗菌、野帳対応
仕様背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)
種別長袖シャツ
胸囲(cm)110
肩幅(cm)47
袖丈(cm)60.5
着丈(cm)76
首廻り(cm)43
生地CVCドビークロス
RoHS指令(10物質対応)対応